Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B1022SS

Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P06B1022SS
Rubix :X600-1494570
Fabricant :894559
EAN :3660338469633
PIGNON 22 DT 06B1 (9,52) S INOX

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents22
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 22 DT 06B1 (9,52) S INOX


Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Alésage pilote de pignon 06B1 -22 dents - Acier inoxydable

Points forts

Résistant à la corrosion

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents22
Code ISO06b-1
Matièreacier inoxydable
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre du moyeu50 mm
Diamètre de référence66,93 mm
Diamètre extérieur71 mm
Largeur totale28 mm
13,35 HT
/ unité
16,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours