Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B2015

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P20B2015
Rubix :C600-1281388
Fabricant :866130
EAN :3660338203169
PIGNON 15 DT 20B2 (31,75) D

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents15
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 15 DT 20B2 (31,75) D


Alésage pilote d’anneau 20B2 - 15 dents - Acier C45

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents15
Code ISO20b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence152,72 mm
Diamètre extérieur167,9 mm
Largeur totale80 mm
Diamètre de cercle de tête167,9 mm
94,24 € HT
/ unité
113,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours