Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2031
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P06B2031
Rubix :C600-1281162
Fabricant :865904
EAN :3660338200908


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 31 |
Documents
Détails articles : PIGNON 31 DT 06B2 ( 9,52) D
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 31 |
| Code ISO | 06b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre de référence | 94,15 mm |
| Diamètre extérieur | 98,3 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 98,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,05 € HT
/ 15 unités
220,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours