Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B2027

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA16B2027
Rubix :C600-1272814
Fabricant :857340
EAN :3660338126017
PIGNON 27 DT 16B2 (25,4) D MA 3020

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents27
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 27 DT 16B2 (25,4) D MA 3020


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z27 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents27
Code ISO16b-2
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu140 mm
Diamètre de référence218,79 mm
Diamètre extérieur229,6 mm
Largeur totale51 mm
Diamètre de cercle de tête229,6 mm
149,82 € HT
/ unité
179,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h