Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B1032

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P28B1032
Rubix :X600-1419589
EAN :3660338302558
PIGNON 32 DT 28B1 (44,45) S 44,45X30,99MM

Résumé technique

Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents32
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 32 DT 28B1 (44,45) S 44,45X30,99MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents32
Code ISO28b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre de référence453,49 mm
Diamètre extérieur472 mm
Largeur totale75 mm
Diamètre de cercle de tête472 mm
1 088,52 € HT
/ 3 unités
1 306,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours