Pignon pour chaîne standard européen Tsubaki 08B1/1610 22T
Pignon 08B1/2012 30T trempé
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :08B1/1610 22T
Rubix :1391-1285935
Fabricant :21723000492
EAN :8718472598421

Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 22 |
Détails articles : PIGNON 22 DENTS 08B1/1610 TRAITE PAS 12,7 SIMPLE MOY AMOV 1610
Pignon à chaîne simple, à moyeu amovible, en acier au carbone C45.
Points forts
Les pignons en acier au carbone TSUBAKI sont réalisés en standard avec denture traitée (40-55 HRC) par induction. Grande résistance à l'abrasion et aux lourdes charges.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 22 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,413 kg |
| Largeur totale | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,38 € HT
/ unité
31,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours