Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B2031
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P28B2031
Rubix :X600-1419557
EAN :3660338302879


Résumé technique
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 31 |
Documents
Détails articles : PIGNON 31 DT 28B2 (44,45) D 44,45X30,99MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 31 |
| Code ISO | 28b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 439,37 mm |
| Diamètre extérieur | 458 mm |
| Largeur totale | 120 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 458 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 714,22 € HT
/ 3 unités
3 257,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours