Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B1045

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P20B1045
Rubix :X600-1418559
Fabricant :883247
EAN :3660338366642
PIGNON 045 DT 20B1 (31,71) S

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents45
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 045 DT 20B1 (31,71) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents45
Code ISO20b-1
Matièregg25 fonte
Diamètre de préalésage35 mm
Diamètre du moyeu150 mm
Largeur totale70 mm
Diamètre de cercle de tête470,3 mm
766,77 € HT
/ 3 unités
920,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours