Références
Mecaline :P08B3030R
Rubix :X600-1467009
EAN :3660338404467


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 30 |
Détails articles : PIGNON 08B-3 Z=30 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 08B-3 Z=30 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 30 |
| Code ISO | 08b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 100 mm |
| Diamètre de référence | 121,5 mm |
| Diamètre extérieur | 126,1 mm |
| Largeur totale | 55 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 126,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,85 € HT
/ 5 unités
323,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours