Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B3011

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P20B3011
Rubix :X600-1419732
EAN :3660338301124
PIGNON 11 DT 20B3 (31,75) T 31,75X19,56MM

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents11
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 11 DT 20B3 (31,75) T 31,75X19,56MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents11
Code ISO20b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence112,68 mm
Diamètre extérieur127,8 mm
Largeur totale115 mm
Diamètre de cercle de tête127,8 mm
657,30 HT
/ 10 unités
788,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours