Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B3027

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P28B3027
Rubix :X600-1419528
EAN :3660338303166
PIGNON 27 DT 28B3 (44,45) T 44,45X30,99MM

Résumé technique

Pas de chaîne44,45 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents27
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 27 DT 28B3 (44,45) T 44,45X30,99MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne44,45 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents27
Code ISO28b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage40 mm
Diamètre de référence382,88 mm
Diamètre extérieur401 mm
Largeur totale180 mm
Diamètre de cercle de tête401 mm
973,64 HT
/ unité
1 168,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours