Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Transmission
Courroies et chaînes de transmission
Transmission par chaîne
Pignons à chaîne
Pignon pour chaîne standard européen
PIGNON 20 DT 12B3 (19,05) T
Pignon pour chaîne standard européen Sati PT11020
Pignons triples 2 x1 1/4
Références
sati :
PT11020
rubix :
9692-1057808
Résumé technique
Pas de chaîne
19,05
mm
Profil
Triplex (3)
Nombre de dents
20
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PIGNON 20 DT 12B3 (19,05) T
Pignon avec moyeu déporté pour chaînes triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Informations techniques
Attributs
Pas de chaîne
19,05
mm
Profil
Triplex (3)
Nombre de dents
20
Code ISO
12B-3
Matière
Acier
Exécution
Type de fixation: Prealésage
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Promotion
Au lieu de
61,53
€
20,47
€
HT
/
unité
24,56
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (6)