Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2022R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P10B2022R
Rubix :X600-1466983
EAN :3660338404931
PIGNON 10B-2 Z=22 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents22
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 10B-2 Z=22 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 10B-2 Z=22 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents22
Code ISO10b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre du moyeu90 mm
Diamètre de référence111,55 mm
Diamètre extérieur118 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête118 mm
313,60 € HT
/ 10 unités
376,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h