Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2027

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B2027
Rubix :X600-1419882
EAN :3660338299629
PIGNON 27 DT 12B2 (19,05) D 19,05X11,68MM

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents27
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 27 DT 12B2 (19,05) D 19,05X11,68MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents27
Code ISO12b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence164,09 mm
Diamètre extérieur172,3 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête172,3 mm
50,98 € HT
/ unité
61,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours