Références
Mecaline :P06B1022R
Rubix :X600-1467136
EAN :3660338403101


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 22 |
Détails articles : PIGNON 06B-1 Z=22 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 06B-1 Z=22 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 22 |
| Code ISO | 06b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 50 mm |
| Diamètre de référence | 66,93 mm |
| Diamètre extérieur | 71 mm |
| Largeur totale | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 2,65 €
2,53 € HT
/ unité
3,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours