Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B3031

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P24B3031
Rubix :X600-1419623
EAN :3660338302213
PIGNON 31 DT 24B3 (38,1) T 38,1X25,4MM

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents31
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 31 DT 24B3 (38,1) T 38,1X25,4MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents31
Code ISO24b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage40 mm
Diamètre de référence376,62 mm
Diamètre extérieur391,6 mm
Largeur totale150 mm
Diamètre de cercle de tête391,6 mm
752,57 HT
/ unité
903,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours