Références
Mecaline :P10B3057R
Rubix :X600-1466933
EAN :3660338405167


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 57 |
Détails articles : PIGNON 10B-3 Z=57 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 10B-3 Z=57 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 57 |
| Code ISO | 10b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 31 mm |
| Diamètre du moyeu | 130 mm |
| Diamètre de référence | 288,18 mm |
| Diamètre extérieur | 296 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 296 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 041,50 € HT
/ 5 unités
1 249,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours