Références
Mecaline :P10B1020R
Rubix :X600-1467007
EAN :3660338404634


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 20 |
Détails articles : PIGNON 10B-1 Z=20 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 10B-1 Z=20 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 20 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 75 mm |
| Diamètre de référence | 101,49 mm |
| Diamètre extérieur | 108,4 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,00 € HT
/ 20 unités
279,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours