Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2010

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B2010
Rubix :X600-1419935
EAN :3660338299094
PIGNON 10 DT 10B2 (15,875) D 15,875X9,65MM

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents10
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 10 DT 10B2 (15,875) D 15,875X9,65MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents10
Code ISO10b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre de référence51,37 mm
Diamètre extérieur57,5 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête57,5 mm
5,46 € HT
/ unité
6,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours