Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B1016

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P32B1016
Rubix :X600-1419506
EAN :3660338303388
PIGNON 16 DT 32B1 (50,8) S 50,8X30,99MM

Résumé technique

Pas de chaîne50,8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents16
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 16 DT 32B1 (50,8) S 50,8X30,99MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne50,8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents16
Code ISO32b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre de référence260,4 mm
Diamètre extérieur280,9 mm
Largeur totale90 mm
Diamètre de cercle de tête280,9 mm
813,30 € HT
/ 5 unités
975,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours