Références
Mecaline :PMA12B1023R
Rubix :X600-1466710
EAN :3660338408564


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 23 |
Détails articles : PIGNON 12B-1 Z=23 MA2517 DENTURE TREMPEE
PIGNON 12B-1 Z=23 MA2517 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 23 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 108 mm |
| Diamètre de référence | 139,9 mm |
| Diamètre extérieur | 149 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
511,35 € HT
/ 15 unités
613,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours