Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B1021
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P24B1021
Rubix :C600-1281395
Fabricant :866137
EAN :3660338203237


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 21 |
Documents
Détails articles : PIGNON 21 DT 24B1 (38,1) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 21 |
| Code ISO | 24b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 255,65 mm |
| Diamètre extérieur | 270,6 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 270,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 54,54 €
52,65 € HT
/ unité
63,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h