Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA06B1028
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA06B1028
Rubix :C600-1269353
Fabricant :857108
EAN :3660338123733


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 28 |
Documents
Détails articles : PIGNON 28 DT 06B1 ( 9,52) S MA 1210
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 28 |
| Code ISO | 06b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 63 mm |
| Diamètre de référence | 85,07 mm |
| Diamètre extérieur | 89 mm |
| Largeur totale | 25 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 4,46 €
4,29 € HT
/ unité
5,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours