Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B1029R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P24B1029R
Rubix :X600-1466579
EAN :3660338407246
PIGNON 24B-1 Z=29 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents29
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 24B-1 Z=29 DT DENTURE TREMPEE


PIGNON 24B-1 Z=29 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents29
Code ISO24b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre du moyeu150 mm
Diamètre de référence352,38 mm
Diamètre extérieur367,3 mm
Largeur totale60 mm
Diamètre de cercle de tête367,3 mm
863,80 HT
/ 5 unités
1 036,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours