Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B1046

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P28B1046
Rubix :X600-1418519
Fabricant :883287
EAN :3660338367045
PIGNON 046 DT 28B1 (44,45) S

Résumé technique

Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents46
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 046 DT 28B1 (44,45) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne44,45 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents46
Code ISO28b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre du moyeu180 mm
Largeur totale90 mm
Diamètre de cercle de tête670 mm
2 045,46 € HT
/ 3 unités
2 454,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours