Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B1029

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P20B1029
Rubix :X600-1419774
EAN :3660338300707
PIGNON 29 DT 20B1 (31,75) S 31,75X19,56MM

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents29
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 29 DT 20B1 (31,75) S 31,75X19,56MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents29
Code ISO20b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence293,65 mm
Diamètre extérieur308,8 mm
Largeur totale55 mm
Diamètre de cercle de tête308,8 mm
587,70 € HT
/ 5 unités
705,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours