Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B3076
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P10B3076
Rubix :X600-1418611
Fabricant :883195
EAN :3660338366123


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 76 |
Documents
Détails articles : PIGNON 076 DT 10B3 (15,87) T
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 76 |
| Code ISO | 10b-3 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre de préalésage | 34 mm |
| Diamètre du moyeu | 130 mm |
| Largeur totale | 67 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 392,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
775,65 € HT
/ 3 unités
930,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours