Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B2021

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P32B2021
Rubix :X600-1419474
EAN :3660338303708
PIGNON 21 DT 32B2 (50,8) D 50,8X30,99MM

Résumé technique

Pas de chaîne50,8 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents21
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 21 DT 32B2 (50,8) D 50,8X30,99MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne50,8 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents21
Code ISO32b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre de référence340,82 mm
Diamètre extérieur361,3 mm
Largeur totale120 mm
Diamètre de cercle de tête361,3 mm
1 609,86 € HT
/ 3 unités
1 931,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours