Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B2019
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P20B2019
Rubix :C600-1281389
Fabricant :866131
EAN :3660338203176


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 19 |
Documents
Détails articles : PIGNON 19 DT 20B2 (31,75) D
Alésage pilote d’anneau 20B2 - 19 dents - Acier C45
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 19 |
| Code ISO | 20b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 192,91 mm |
| Diamètre extérieur | 208,1 mm |
| Largeur totale | 80 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 208,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,91 € HT
/ unité
155,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h