Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B3095
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P12B3095
Rubix :X600-1418584
Fabricant :883222
EAN :3660338366390


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 95 |
Documents
Détails articles : PIGNON 095 DT 12B3 (19,05) T
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 95 |
| Code ISO | 12b-3 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre de préalésage | 29 mm |
| Diamètre du moyeu | 140 mm |
| Largeur totale | 70 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 585,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 984,11 € HT
/ 3 unités
2 380,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours