Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B3030
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA16B3030
Rubix :C600-1272829
Fabricant :857355
EAN :3660338126161


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 30 |
Documents
Détails articles : PIGNON 30 DT 16B3 (25,4) T MA 3525
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 30 |
| Code ISO | 16b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de référence | 243 mm |
| Diamètre extérieur | 254 mm |
| Largeur totale | 79,6 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 254 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,35 € HT
/ unité
422,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours