Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B3012
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P28B3012
Rubix :X600-1419543
EAN :3660338303012


Résumé technique
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 12 |
Documents
Détails articles : PIGNON 12 DT 28B3 (44,45) T 44,45X30,99MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 12 |
| Code ISO | 28b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 171,74 mm |
| Diamètre extérieur | 189,3 mm |
| Largeur totale | 180 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 189,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 079,40 € HT
/ 5 unités
1 295,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours