Références
Mecaline :P05B1040R
Rubix :X600-1467173
EAN :3660338402906

Détails articles : PIGNON 05B-1 Z=40 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 05B-1 Z=40 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 40 |
| Code ISO | 05b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 40 mm |
| Diamètre de référence | 101,97 mm |
| Diamètre extérieur | 105,2 mm |
| Largeur totale | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,00 € HT
/ 20 unités
174,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours