Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B1039

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P06B1039
Rubix :X600-1420026
EAN :3660338296864
PIGNON 39 DT 06B1 (9,525) S 9,525X5,72 MM

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents39
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 39 DT 06B1 (9,525) S 9,525X5,72 MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents39
Code ISO06b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre de référence118,37 mm
Diamètre extérieur122,5 mm
Largeur totale30 mm
Diamètre de cercle de tête122,5 mm
Promotion
Au lieu de 2,98 €
2,88 € HT
/ unité
3,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours