Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1009

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B1009
Rubix :X600-1419893
EAN :3660338299513
PIGNON 9 DT 12B1 (19,05) S 19,05X11,68MM

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents9
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 9 DT 12B1 (19,05) S 19,05X11,68MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents9
Code ISO12b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre de référence55,7 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur totale30 mm
Diamètre de cercle de tête62 mm
4,60 € HT
/ unité
5,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours