Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA10B1016
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA10B1016
Rubix :C600-1269385
Fabricant :857200
EAN :3660338124631


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 16 |
Documents
Détails articles : PIGNON 16 DT 10B1 (15,87) S MA 1610
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 16 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 70 mm |
| Diamètre de référence | 81,37 mm |
| Diamètre extérieur | 88 mm |
| Largeur totale | 25 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,64 € HT
/ unité
15,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h