Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B3015

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P06B3015
Rubix :C600-1281166
Fabricant :865908
EAN :3660338200946
PIGNON 15 DT 06B3 ( 9,52) T

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents15
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 15 DT 06B3 ( 9,52) T


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents15
Code ISO06b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre de référence45,81 mm
Diamètre extérieur49,3 mm
Largeur totale35 mm
Diamètre de cercle de tête49,3 mm
7,04 HT
/ unité
8,45 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h