Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P04B1036

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :P04B1036
Rubix :X600-1420101
EAN :3660338295782
PIGNON 36 DT 04B1 S 6X2.8 MM
Résumé technique
Pas de chaîne6 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents36
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PIGNON 36 DT 04B1 S 6X2.8 MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne6 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents36
Code ISO04-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage8 mm
Diamètre de référence68,84 mm
Diamètre extérieur71,2 mm
Largeur totale15 mm
Diamètre de cercle de tête71,2 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,46 HT
/ unité
5,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours