Références
Mecaline :P16B2010R
Rubix :X600-1466846
EAN :3660338406300


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 10 |
Détails articles : PIGNON 16B-2 Z=10 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 16B-2 Z=10 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 10 |
| Code ISO | 16b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre du moyeu | 56 mm |
| Diamètre de référence | 82,19 mm |
| Diamètre extérieur | 93 mm |
| Largeur totale | 65 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 93 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,80 € HT
/ 10 unités
466,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours