Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B1009

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P24B1009
Rubix :X600-1419701
EAN :3660338301438
PIGNON 9 DT 24B1 (38,1) S 38,1X25,4MM

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents9
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 9 DT 24B1 (38,1) S 38,1X25,4MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents9
Code ISO24b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence111,4 mm
Diamètre extérieur126,4 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête126,4 mm
216,40 € HT
/ 10 unités
259,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours