Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B2045

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA12B2045
Rubix :C600-1272761
Fabricant :857286
EAN :3660338125485
PIGNON 45 DT 12B2 (19,05) D MA 3020

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents45
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 45 DT 12B2 (19,05) D MA 3020


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z45 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents45
Code ISO12b-2
Matièregg25 fonte
Diamètre du moyeu140 mm
Diamètre de référence273,1 mm
Diamètre extérieur282,5 mm
Largeur totale51 mm
Diamètre de cercle de tête282,5 mm
Promotion
Au lieu de 107,67 €
102,84 € HT
/ unité
123,41 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h