Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2042

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B2042
Rubix :X600-1418606
Fabricant :883200
EAN :3660338366178
PIGNON 042 DT 12B2 (19,05) D

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents42
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 042 DT 12B2 (19,05) D


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents42
Code ISO12b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage29 mm
Diamètre du moyeu136 mm
Largeur totale62 mm
Diamètre de cercle de tête264,5 mm
Promotion
Au lieu de 33,33 €
32,24 € HT
/ unité
38,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours