Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B2027

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P24B2027
Rubix :X600-1419659
EAN :3660338301858
PIGNON 27 DT 24B2 (38,1) D 38,1X25,4MM

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents27
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 27 DT 24B2 (38,1) D 38,1X25,4MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents27
Code ISO24b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre de référence328,19 mm
Diamètre extérieur343,2 mm
Largeur totale100 mm
Diamètre de cercle de tête343,2 mm
378,23 € HT
/ unité
453,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours