Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B2017R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PMA16B2017R
Rubix :X600-1466556
EAN :3660338408878
PIGNON 16B-2 Z=17 MA2517 DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents17
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 16B-2 Z=17 MA2517 DENTURE TREMPEE


Les pignons Mecaline à alésage conique avec des dents trempées sont fabriqués en acier C45. Les pignons en fonte sont produits pour accepter des buses coniques. Disponibles en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 16B-2 Z=17 MA2517 RENFORCE

Points forts

Acier

Applications

Utilisation de produits à chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents17
Code ISO16b-2
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu41 mm
Diamètre de référence138,22 mm
Diamètre extérieur149 mm
Largeur totale79,6 mm
Diamètre de cercle de tête149 mm
956,30 € HT
/ 10 unités
1 147,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours