Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B2009

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P24B2009
Rubix :X600-1419673
EAN :3660338301711
PIGNON 9 DT 24B2 (38,1) D 38,1X25,4MM

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents9
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 9 DT 24B2 (38,1) D 38,1X25,4MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents9
Code ISO24b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence111,4 mm
Diamètre extérieur126,4 mm
Largeur totale95 mm
Diamètre de cercle de tête126,4 mm
535,40 HT
/ 10 unités
642,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours