Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2009

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P06B2009
Rubix :X600-1420025
EAN :3660338296871
PIGNON 9 DT 06B2 (9,525) D 9,525X5,72 MM

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents9
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 9 DT 06B2 (9,525) D 9,525X5,72 MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents9
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage8 mm
Diamètre de référence27,85 mm
Diamètre extérieur31 mm
Largeur totale22 mm
Diamètre de cercle de tête31 mm
17,85 € HT
/ 15 unités
21,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours