Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P05B2015
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P05B2015
Rubix :X600-1420055
EAN :3660338296574

Documents
Détails articles : PIGNON 15 DT 05B2 (8) D 8X3 MM
Pignon Pre-Aleses 15 DT 8 DUPLEX
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 15 |
| Code ISO | 05b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 10 mm |
| Diamètre de référence | 38,48 mm |
| Diamètre extérieur | 41,7 mm |
| Largeur totale | 18 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 41,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,56 € HT
/ unité
4,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours