Pignon pour chaîne standard européen Tsubaki Sprocket 10B1 29T hardened
Pignon trempé
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :Sprocket 10B1 29T hardened
Rubix :1391-1285633
Fabricant :21706000434
EAN :8718472594416

Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 29 |
Détails articles : PIGNON 29 DENTS 10B1 TRAITE PAS 15,875 SIMPLE PRE ALESE
Pignon à chaîne simple, pré-alesé, en acier au carbone C45.
Points forts
Les pignons en acier au carbone TSUBAKI sont réalisés en standard avec denture traitée (40-55 HRC) par induction. Grande résistance à l'abrasion et aux lourdes charges.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 29 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | acier |
| Poids | 2376 kg |
| Largeur totale | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,54 € HT
/ unité
70,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours