Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B1038

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA12B1038
Rubix :C600-1269422
Fabricant :857264
EAN :3660338125263
PIGNON 38 DT 12B1 (19,05) S MA 2517

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents38
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 38 DT 12B1 (19,05) S MA 2517


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents38
Code ISO12b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu108 mm
Diamètre de référence230,69 mm
Diamètre extérieur239 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête239 mm
62,64 € HT
/ unité
75,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h