Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2030

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B2030
Rubix :C600-1281274
Fabricant :866016
EAN :3660338202025
PIGNON 30 DT 10B2 (15,87) D

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents30
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 30 DT 10B2 (15,87) D


Pignon Pre-Aleses 30 DT 10B2 (15,87) DUPLEX

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents30
Code ISO10b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence151,87 mm
Diamètre extérieur158,8 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête158,8 mm
48,74 € HT
/ unité
58,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours